※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバアンダーカットシンワッシャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600本)
全長(mm)
19
注文コード
82817946
品番
6919CWW
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
19
ねじ部長さ(mm)
19
働き寸法(mm)
6
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
材質(ねじ部)
鉄
材質(パッキン)
塩ビ
表面処理
三価ユニクロ
呼び径(Φmm)
5
頭径(Φmm)
12.4
色
白(頭部)
頭部形状
トラス