※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

6935CWI ダンバアンダーカットシンワッシャー 若井産業 82817955 6935CWI ダンバアンダーカットシンワッシャー 若井産業 82817955

ダンバアンダーカットシンワッシャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300本) 全長(mm)35 注文コード82817955 品番6935CWI
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は全長・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)35 ねじ部長さ(mm)35 働き寸法(mm)22 適合板厚(mm)1.6〜4.5 材質(ねじ部) 材質(パッキン)塩ビ 表面処理三価ユニクロ 呼び径(Φmm)5 頭径(Φmm)12.4 アイボリー(頭部) 頭部形状トラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする