※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
リベットダンバ パッキン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
82818043
品番
6916RPW
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色
白
材質
鉄
全長(mm)
16
適合板厚(mm)
0.4〜0.8
頭径(Φmm)
10
表面処理
3価ユニクロ
材質(パッキング)
ポリオレフィン系
穴の形状
十字穴
ねじ径(Φmm)
4