※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

6914ZSS ダンバゼロ 若井産業 82818059 6914ZSS ダンバゼロ 若井産業 82818059

ダンバゼロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 全長(mm)14 材質ステンレスSUS410 注文コード82818059 品番6914ZSS
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長・材質など18種類から選べます 他の種類を見る
シルバー 材質ステンレスSUS410 全長(mm)14 ねじ長さ(mm)14 適合板厚(mm)0.5 頭径(Φmm)8 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2561:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする