※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

71RSP14 ステンレス 板金用RS 4x14mm 若井産業 82818086 71RSP14 ステンレス 板金用RS 4x14mm 若井産業 82818086

ステンレス 板金用RS 4x14mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード82818086 品番71RSP14
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
全長(mm)14 材質SUS410 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)6 用途薄鋼板同士の締結に・たて平葺の桟鼻留めに
注意
※鉄骨下地には使用できません。
※インパクトドライバをご使用ください。
※適応板厚:鋼板厚0.5mmまでの2枚重ね計1.0mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする