※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

ダンバ 木下地用TM(ステンレス)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 82818138 品番 69545TP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ねじの呼び5 長さ(mm)45 材質ステンレスSUS410 表面処理パシペート 頭部径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58434652
2025-02-10
用途:
3x8のシナベニア固定
アイベジ 様 (農・林・水産業)

平頭形状はいいのですが少し太すぎました。最後10ミリの食い込みが不足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3325:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする