※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

69C5019 ダンバ ステンキャップ大頭 若井産業 82818147 69C5019 ダンバ ステンキャップ大頭 若井産業 82818147

ダンバ ステンキャップ大頭

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 82818147 品番 69C5019
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ

全長(mm)19 材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン) 呼び径(Φmm)5 ねじ長さ(mm)19 働き寸法(mm)6 適合板厚(mm)1.6-4.5 用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする