※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンキャップ大頭
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(250本)
注文コード
82818156
品番
69C5025
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ
全長(mm)
25
材質
鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
呼び径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
25
働き寸法(mm)
12
適合板厚(mm)
1.6-4.5
用途
薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。