ツールワゴン リバーシブル ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82818166 品番54111
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

耐久性に優れ、自在に動かせるツールワゴンです。
トップはリバーシブルで、フラットとトレイにできます。
工具や部品が取り出しやすいオープンワゴン型です。
キズ防止用の保護マットが付属しています。
トップマットは分厚く耐久性に優れており、汚れもふき取りやすくなっています。
ブレーキ付きの自在キャスターが2箇所ついています。
工具や部品の収納、保管に。
[付属品]
EVAマット:2枚
トップマット
ロゴプレート
※お客様組立品です。
各段の耐荷重(kg):50(計150)
梱包サイズ(mm):220×500×710

仕様●サイズ(mm):W684×D469×H870●トレイ(mm):W680×D465×H57●質量(kg):15.22 アズワン品番68-0850-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする