※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

69C6025 ダンバ ステンキャップ大頭 若井産業 82818208 69C6025 ダンバ ステンキャップ大頭 若井産業 82818208

ダンバ ステンキャップ大頭

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 82818208 品番 69C6025
販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

頭部と座金が一体形状のため、水の浸入を防止する新形状のステンキャップ

全長(mm)25 材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン) 呼び径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)25 働き寸法(mm)9 適合板厚(mm)2.3-6.0 用途薄鋼板・角波留め・ケラバ・水切り留め+鉄骨
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする