※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ステンキャップ 穴埋め用 6.2×45mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
82818269
品番
6945ACZ
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
足場の撤去で空いた穴に!
5mm径ステンキャップによる角波施工を美しく仕上げる穴埋め専用ねじ
全長(mm)
45
材質
鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
呼び径(Φmm)
6.2
適合板厚(mm)
1.6〜3.2
用途
薄鋼板+鉄骨(※要下穴)
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。(頭部は5mm径用となっています)