※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバステンキャップ(PZ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
82818314
品番
69535CZ
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
種別
全ねじ
全長(mm)
35
ねじ長さ(mm)
35
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
材質
鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
呼び径(Φmm)
5