※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

68440NP ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】 若井産業 82818549 68440NP ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】 若井産業 82818549

ダンバ ステンレス ナベ【コンパクトボックス】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 82818549 品番 68440NP
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質SUS410 全長(mm)40 頭部形状ナベ 表面処理パシペート 用途薄鋼板+鉄骨 適合板厚(mm)1.2〜3.2 頭径(Φmm)8.2 呼び径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする