※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ナベ【コンパクトボックス】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
82818664
品番
684160N
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
鉄
全長(mm)
16
頭部形状
ナベ
表面処理
三価ユニクロ
用途
薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
頭径(Φmm)
8.2
呼び径(Φmm)
4