※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

684350N ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業 82818707 684350N ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業 82818707

ダンバ ナベ【コンパクトボックス】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 82818707 品番 684350N
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質 全長(mm)35 頭部形状ナベ 表面処理三価ユニクロ 用途薄鋼板+鉄骨 適合板厚(mm)1.2〜3.2 頭径(Φmm)8.2 呼び径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする