※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

684250F ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業 82818813 684250F ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業 82818813

ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250本) 注文コード 82818813 品番 684250F
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
全長(mm)25 材質 表面処理三価ユニクロ 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)8 適合板厚(mm)1.2〜3.2 用途座ぐり付金物+鉄骨 頭部形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする