内容量1個
仕様●最高許容圧力:静流水(120℃以下)/1.4MPa脈動水・蒸気・ガス・空気・油(180℃以下)/1.0MPa●材質:本体/SCS13Aキャップ/SCS13A/SUS304ガスケット/充填材入りPTFEスクリーン/SUS304●スクリーン種類:304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網●接続:フランジ接続(JIS B2220 10K)●呼び:50(2")●サイズ(mm):L/220、H/122、H1/174、D/58、l/90●重量:5.8kg
注文コード82818909
品番EA465AL-20