※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

685450F ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業 82818926 685450F ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業 82818926

ダンバ 皿(サラ)【コンパクトボックス】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(130本) 注文コード 82818926 品番 685450F
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
全長(mm)45 材質 表面処理三価ユニクロ 呼び径(Φmm)5 頭径(Φmm)9.7 適合板厚(mm)1.6〜4.5 用途座ぐり付金物+鉄骨 頭部形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする