ストレーナー フランジ型 EA465ALシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●最高許容圧力:静流水(120℃以下)/1.4MPa脈動水・蒸気・ガス・空気・油(180℃以下)/1.0MPa●材質:本体/SCS13Aキャップ/SCS13A/SUS304ガスケット/充填材入りPTFEスクリーン/SUS304●スクリーン種類:304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網●接続:フランジ接続(JIS B2220 10K)●呼び:10(3/8")●サイズ(mm):L/110、H/50、H1/67、D/15、l/36●重量:1.4kg 注文コード82818936 品番EA465AL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●最高許容圧力:静流水(120℃以下)/1.4MPa脈動水・蒸気・ガス・空気・油(180℃以下)/1.0MPa●材質:本体/SCS13Aキャップ/SCS13A/SUS304ガスケット/充填材入りPTFEスクリーン/SUS304●スクリーン種類:304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網●接続:フランジ接続(JIS B2220 10K)●呼び:10(3/8")●サイズ(mm):L/110、H/50、H1/67、D/15、l/36●重量:1.4kg アズワン品番68-1813-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする