※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

686350H ダンバ 六角【コンパクトボックス】 若井産業 82819005 686350H ダンバ 六角【コンパクトボックス】 若井産業 82819005

ダンバ 六角【コンパクトボックス】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80本) 注文コード 82819005 品番 686350H
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
全長(mm)35 材質 表面処理三価ユニクロ 呼び径(Φmm)6 対辺(mm)9.6、W3/8(ソケット径) 適合板厚(mm)2.3〜6.0 用途薄鋼板+鉄骨 頭部形状六角
注意
※5mm径は対辺8.0mm、6mm径は対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする