ユタカメイク
ユタカメイクの カラーコーン・区画用品
ユタカメイクの 区画ロープ
ユタカメイクの トラロープ
標識ロープ 巻物 9mm×200m
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82819067
品番
Y9-200
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,357
販売価格(税別)
¥
6,688
バスケットに入れる
ロープの原反の形状。
必要な長さにカットして使用。
仕様
●サイズ:線径9mm×長さ200m●質量:5.60kg●色:黄/黒●先端加工:テープ止め●製造国:中国
アズワン品番
67-7070-34