※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。

685600R ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】 若井産業 82819075 685600R ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】 若井産業 82819075

ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80本) 注文コード 82819075 品番 685600R
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
長さ(mm)60 材質 表面処理三価ユニクロ 呼び径(Φmm)5 頭径(Φmm)9.8 適合板厚(mm)1.6〜4.5 用途木材+鉄骨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする