ユタカメイク
ユタカメイクの カラーコーン・区画用品
ユタカメイクの 区画ロープ
ユタカメイクの トラロープ
標識ロープドラム RYシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
●サイズ:線径6mm×長さ200m●質量:3.34kg●色:黄/黒●先端加工:テープ止め●製造国:日本
注文コード
82819110
品番
RY-10
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。
必要な長さにカットして使用。
仕様
●サイズ:線径6mm×長さ200m●質量:3.34kg●色:黄/黒●先端加工:テープ止め●製造国:日本
アズワン品番
67-7070-86