EA829JD-5 パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ エスコ 82819207

EA829JD-5 パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ エスコ 82819207
EA829JD-5 パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ エスコ 82819207
EA829JD-5 パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ エスコ 82819207
EA829JD-5 パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ エスコ 82819207
EA829JD-5 パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ エスコ 82819207
EA829JD-5 パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ エスコ 82819207

パイプタップ2本組 HSS/PF EA829JDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット仕様●<セット内容>:2本組●呼び:G5/8"×14●全長:80mm●巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック注文コード82819207品番EA829JD-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,295
販売価格(税別)
8,450

中/喰付5-6P
仕上/喰付2-3P
管用平行ねじ(G)用

仕様●<セット内容>:2本組●呼び:G5/8"×14●全長:80mm●巾:14.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチックアズワン品番68-1859-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする