エンジニア
エンジニアの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エンジニアの プライヤ
エンジニアの ねじプライヤ
ウルスマスクV PZM-77シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82819277
品番
PZM-77
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。
環境に優しいエラストマーを採用。
ネジザウルスGTV(PZ-77)の専用キャップ。ネジザウルスGTVの先端保護、開き止め、キズや汚れの防止に。
仕様
●全長:60mm●厚さ:16mm●重量:6g●材質:エラストマー
アズワン品番
67-5308-23