※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
82819425
品番
69419NS
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
全長(mm)
19
材質
SUS410
表面処理
スズめっき
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
8.2
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
用途
薄鋼板+鉄骨
頭部形状
ナベ