※商品画像は代表サイズ・カラーを掲載しており、実際の商品と異なる場合があります。
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルねじ) ステンレス なべ スズめっき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
全長(mm)
35
注文コード
82819459
品番
69435NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
全長・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
35
材質
SUS410
表面処理
スズめっき
呼び径(Φmm)
4
頭径(Φmm)
8.2
適合板厚(mm)
1.2〜3.2
用途
薄鋼板+鉄骨
頭部形状
ナベ