曜日別特売
ISE20C-L-02-A1T ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMC 82819687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可車上渡し41日以内出荷とは
内容量1個定格圧力範囲(MPa)-0.1~1仕様取扱説明書なし配管R1/4(M5めねじ付)注文コード82819687品番ISE20C-L-02-A1T
参考基準価格(税別)¥29,040販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能

定格圧力範囲(MPa)-0.1~1出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)表示単位単位切替機能付配管R1/4(M5めねじ付)配管方向背面配管リード線なし校正証明書あり仕様取扱説明書なしオプションブラケットA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする