曜日別特売
ISE20C-L-02-WY ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用 SMC 82819784

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20C(F) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可車上渡し41日以内出荷とは
内容量1個定格圧力範囲(MPa)-0.1~1仕様取扱説明書なし配管R1/4(M5めねじ付)注文コード82819784品番ISE20C-L-02-WY
参考基準価格(税別)¥28,930販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ステンレスダイヤフラム採用【オイルレス(1重ダイヤフラム構造)】、稼働状況・機器状態を可視化し、通信により遠隔監視、遠隔操作が可能

定格圧力範囲(MPa)-0.1~1出力仕様IO-Link/スイッチ1出力(PNP/NPN切替式)表示単位単位切替機能付配管R1/4(M5めねじ付)配管方向背面配管リード線コネクタ付リード線、5芯(長さ2m、防水カバー付)校正証明書なし仕様取扱説明書なしオプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする