※代表画像です。

FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量範囲(L/min)±10 注文コード82820026 品番FSM-V-DN-R1000
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は流量範囲など54種類から選べます 他の種類を見る
種類電子式フロースセンサ 電源(V)DC12/24(10.8〜26.4) センサータイプ流量センサ 流量範囲(L/min)±10 出力形式NPN出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする