曜日別特売
FSM-V-AV3-R0050-HL4 FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー CKD 82820367

※代表画像です。

FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個流量範囲(L/min)±0.5注文コード82820367品番FSM-V-AV3-R0050-HL4
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12/24(10.8~26.4)センサータイプ流量センサ流量範囲(L/min)±0.5出力形式アナログ出力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする