ムラキ
ムラキの ツーリング
ムラキの センター
ムラキの ワークドライビングセンター
ディキシ NCセンタードリル 先端角 ° :60 ΦDc mm +0.14/0 L1 mm L mm ΦDs mm h5 1101シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82820406
品番
1101 4.00
参考基準価格(税別)
¥19,550
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ディキシ NCセンタードリル1101シリーズです。
仕様
●先端角(°):60●ΦDc(mm):4.00(+0.14/0)●L1(mm):5.60●L(mm):56.00●ΦDs(mm):10.00(h5)●Z:2
アズワン品番
67-5816-31