※代表画像です。

FSMシリーズ 小形流量センサ ラピフロー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 接続口径Rc1/8 注文コード82820683 品番FSM-H-A-100ML-6A-K
参考基準価格(税別)¥96,250 販売価格(税込) ¥102,626
販売価格(税別)
93,296
この商品は仕様・接続口径など31種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 接続口径Rc1/8 種類電子式フロースセンサ 電源(V)DC12/24(10.8〜26.4) センサータイプ流量センサ 流量(mL/min)5〜100 出力形式アナログ出力1点
注意
※検査成績書およびトレーサビリティ証明書ご選択の場合お客様の会社名は、無記名で発行になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする