CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 真空用ソレノイドバルブ
FVBシリーズ ジャストフィットバルブ (真空用直動式2ポート弁)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82821234
品番
FVB21-6-2-B2CR-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,050
この商品は
572
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
CADデータダウンロード