FVB21-6-Z-B2CR-1 FVBシリーズ ジャストフィットバルブ (真空用直動式2ポート弁) CKD 82821261

FVBシリーズ ジャストフィットバルブ (真空用直動式2ポート弁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82821261 品番FVB21-6-Z-B2CR-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,050
この商品は572種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする