- 用途
- カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能
配線不要で簡単接続
オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ
スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に
複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
- 形状
- バレット型
- 色
- ホワイト
- 内容
- カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ2台
- 対応機種
- 端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード
- 接続方法
- 【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m
- 保存方法
- microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)
- 焦点距離(mm)
- 4
- 画素数
- 301万画素
- 使用場所
- 屋外
- 通話方式
- 双方向
- イメージセンサー
- 1/3" CMOS センサー