曜日別特売
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338

 

TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338
TBC-1010S-SC4 セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台 ELPA 82823338

セキュリティカメラモニターセット+カメラ4台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個(1台×4台)
注文コード
82823338
品番
TBC-1010S-SC4
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

音と光で不審者を撃退!
大音量の警報と双方向通話
センサーライトで不審者を撃退!
高画質カメラで監視と録画!
不審者の検知をスマホに通知!
スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)
高画質

用途
カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能
配線不要で簡単接続
オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ
スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に
複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
形状
バレット型
色
ホワイト
内容
カメラモニターセット1台、セキュリティカメラ4台
対応機種
端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード
接続方法
【Wi-Fi】IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz【LAN】RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m
保存方法
microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)
焦点距離(mm)
4
画素数
303万画素
使用場所
屋外
通話方式
双方向
イメージセンサー
1/3" CMOS センサー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする