曜日別特売
24410 ダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚 PRESI 82823635

ダイヤモンドディスク I-MAX Φ300mm 1枚

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可48日以内出荷とは
内容量1箱仕様●サイズ:Φ300mm●粒径:75μm●入り数:1箱(1枚入り)●Reflex MAGもしくはReflex FIXと併用して使用します。注文コード82823635品番24410
参考基準価格(税別)¥135,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

硬質金属材料用に開発されたレジンボンドのダイヤモンドディスクです。研磨プロセス時間の削減に適しています。

仕様●サイズ:Φ300mm●粒径:75μm●入り数:1箱(1枚入り)●Reflex MAGもしくはReflex FIXと併用して使用します。アズワン品番67-6581-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする