エスコ
エスコの 発泡ウレタン
エスコの 発泡ウレタンフォーム
750ml 発泡ウレタンフォーム 一液性/ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82824509
品番
EA930TC-17A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ガンはEA930TC-10をご使用下さい。
サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に
柔軟性のある弾性ウレタン
仕様
●内容量:750mL●使用温度範囲:-5〜35℃●色:白●硬化時間:10分(タックフリー)、45分(カットフリー)●耐熱温度:-40〜+80℃●発泡体積(目安):38L±2L(直径2cmで約140m)●F☆☆☆☆取得●ノンフロン●危険物第四類第四石油類
危険等級
V
アズワン品番
67-4722-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
555mL
危険物の性状
非水溶性