サブテーブル PSBシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 車上渡し 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82824640 品番PSB440B
参考基準価格(税別)¥511,000 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。

仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。 アズワン品番67-4584-50
注意
※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする