暁製作所
暁製作所の 物品棚/収納用品
暁製作所の ステンレス棚
暁製作所の ステンレス棚本体(単体)
ステンレス開放棚 400kg 6段 S4シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1800×600×1800●段数:6段●均等耐荷重(棚板1枚当り)(kg):150●均等耐荷重(棚1台当り)(kg):400●材質:SUS430●個人宅配送不可です。●注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
注文コード
82824789
品番
S4-1746
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
仕様
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1800×600×1800●段数:6段●均等耐荷重(棚板1枚当り)(kg):150●均等耐荷重(棚1台当り)(kg):400●材質:SUS430●個人宅配送不可です。●注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。
アズワン品番
67-4597-81