画像準備中

ステンレス開放棚 SUS430 S4シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 お客様組立品車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):875×450×2100●段数:6段●均等耐荷重(kg):棚板1枚当り/150、棚1台当り/400●材質:SUS430●個人宅配送不可です。●注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。 注文コード82825069 品番S4-2126
参考基準価格(税別)¥82,050 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。
棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)

仕様●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):875×450×2100●段数:6段●均等耐荷重(kg):棚板1枚当り/150、棚1台当り/400●材質:SUS430●個人宅配送不可です。●注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。 アズワン品番67-4600-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする