大阪製罐
大阪製罐の 物品棚/収納用品
大阪製罐の ツーリングラック
大阪製罐の ツーリングラック本体
ツーリングスタンド
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●収納ホルダ数:HSK40A・NC5-46 6個●間口(mm):345●奥行(mm):273●高さ(mm):160●色:黄●材質/仕上:本体:スチール製、ツーリングホルダー:PP樹脂製●車上渡しです。●原産国:日本●コード番号:350-7439
注文コード
82825200
品番
SDN40
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトな省スペース型です。
作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
サイズごとに色が違い、分別がしやすいです。
仕様
●収納ホルダ数:HSK40A・NC5-46 6個●間口(mm):345●奥行(mm):273●高さ(mm):160●色:黄●材質/仕上:本体:スチール製、ツーリングホルダー:PP樹脂製●車上渡しです。●原産国:日本●コード番号:350-7439
アズワン品番
67-5645-91