メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 1215×465×1581 5段

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82825245 品番MAX4-1848G-MX63P-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥119,250

全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。

仕様●間口(mm):1215●奥行(mm):465●高さ(mm):1581●有効間口(mm):1129●色:ライトブルー●棚段数(段):5●均等積載量(kg/段):272●均等積載量(kg/台):907●使用温度範囲(℃):-29〜52℃●組立式●最大積載量:907kg/台●棚板調整ピッチ:25.4mm●材質/仕上:棚板マット部:抗菌加工ポリプロピレン、棚板フレーム部・ポール:抗菌加工ポリプロピレン(グラスファイバー入り)●原産国:アメリカ●コード番号:114-2991 アズワン品番67-5613-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82825245 MAX4-1848G-MX63P-5 39918044 MAX4-1848G-MX63P-5 メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 5段 ERECTA(エレクター) メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 5段 ERECTA(エレクター) 1台 139,800 税込153,780 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする