GN-460 底面ヒーター GOEMON-460 スリーハイ 82825395

GN-460 底面ヒーター GOEMON-460 スリーハイ 82825395
GN-460 底面ヒーター GOEMON-460 スリーハイ 82825395
GN-460 底面ヒーター GOEMON-460 スリーハイ 82825395

底面ヒーター GOEMON-460

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82825395
品番
GN-460
参考基準価格(税別)¥350,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
¥349,800

缶を置くだけで簡単に加熱・保温。
18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター。

用途
粘性液体の高粘度防止、液温保持に効果的です。
最大4缶同時に加熱できます。
幅(mm)
560
高さ(mm)
165(取手除く)
奥行(mm)
560
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする