WD-40
WD-40の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
WD-40の 潤滑スプレー
SPECIALIST シリコン潤滑剤 12本入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
82825735
品番
35303
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。
汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。
仕様
●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm
危険等級
U
アズワン品番
67-3046-92
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4320mL
危険物の性状
非水溶性