曜日別特売
35300 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入 WD-40 82825744

35300 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入 WD-40 82825744
35300 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入 WD-40 82825744
35300 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入 WD-40 82825744
35300 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入 WD-40 82825744
35300 SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入 WD-40 82825744

SPECIALIST ホワイトリチウムグリース 12本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(12本)注文コード82825744品番35300
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

液状で均一に吹き付ける事ができ乾燥すると厚みを持った目に見える保護膜となります。
垂れたり流れたりしない長期的な潤滑を実現する高粘度溶液です。
金属同士の接触する場所への使用に適していて、摩擦を軽減し、工具や機器の動きをスムーズにします。本製品は、荷重を受ける金属接合部分に使用することができます。

仕様●重さ:0.36kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm危険等級アズワン品番67-3046-90危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4320mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする