アオタック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82825814 品番000102
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

精密ケガキ用塗料。
密着性が優れており、あらゆる金属表面やガラス等に使用できます。
膜厚はμm単位(0.005mm)の厚さなので、精密、鮮明なケガキができます。
乾きが速く(1分以内)、待ち時間を短縮できます。
環境に有害な化学物質を含まない(1%未満)の製品。
健康に有害な54の有機溶剤を5%超えて含有する製品。屋内で使用する際、規制を受けます。(屋外、或いは開放した場所でご使用ください。)
機械、電気機器、機器、部品、金属等の金属研磨表面の"ケガキ"に。
アオタック50の液補充はアオタック500にてお願いします。第4類第一石油類 危険等級II 50mL。

仕様●使用温度範囲:常温●内容量(mL):50●色:ブルー●仕様:PRTR非該当/有機則該当 危険等級U アズワン品番68-0496-40 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする