曜日別特売
B-SKSL/L160S サビキラーシルバー シルバー B-SKSLシリーズ BAN-ZI 82825848

サビキラーシルバー シルバー B-SKSLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
危険物の数量16000mL
内容量1個注文コード82825848品番B-SKSL/L160S
参考基準価格(税別)¥96,200販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

サビの上に直接塗れる サビキラーシルバーは、今までサビ処理をしないと不可能だった防錆塗料をサビに直接吹き付けられる高防食防錆塗料として開発された画期的塗料です。簡単なケレンのみでサビを落とす必要がないため手間もコストもカット。サビ対策を極めてシンプルにした塗料です。
鮮やかなシルバー色(光沢あり)の仕上がりに 光沢のあるシルバー色の仕上がりが可能です。金属調の仕上がりが誰でも簡単にできるため、太陽光発電の架台のメンテナンスや、手すりなどの金属部の防錆と塗装を本品のみで仕上げることができます。
強力な防錆力 サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存のサビに対して進行を止める防錆力があります。軽いサビなら本品のみで仕上まで可能です。
サビキラープロ(またはRS)との併用で、さらに強力な防錆力に 深いサビの場合は、サビキラーPRO(またはRS)にてサビ転換を行い、サビをストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。

仕様●標準塗布量:0.1~0.16kg/m2●塗り面積(2回塗り):約48.50~77.60m2●塗装方法刷毛:エアスプレー、ローラー●塗装回数:1~2回●希釈塗料用シンナー●希釈率:0~5%●塗装環境温度:5℃以上/湿度85%以下●乾燥時間:指触:20分(23℃)/半硬化:2時間(23℃)●塗り重ね時間(23℃):16時間~7日●標準膜厚(Dry):20~30μm●消防法分類:第4類第2石油類●有機溶剤予防規則第2種有機溶剤危険等級アズワン品番67-2985-84危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量16000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする