ワタナベ工業
ワタナベ工業の バルコニーまわり
ワタナベ工業の 人工芝
ワタナベ工業の ロール式人工芝
VR人工芝
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
82825884
品番
VR-18220
参考基準価格(税別)
¥76,700
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
天然芝に近い質感です。
等間隔に穴が開いていて透水性抜群です。
ベランダ、テラス、中庭等に。
仕様
●色:グリーン●幅(mm):1820●長さ(m):20●厚さ(mm):10●材質/仕上:表面:ポリエチレン、ポリプロピレン、裏面:SBRコーティング●原産国:日本●コード番号:244-2097
アズワン品番
67-5673-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません